大阪魂
六角ナット 1種 切削(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42024001
M4
1箱(2500個)
M4
-
0.7
3.2
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024017
M5
1箱(1500個)
M5
-
0.8
4
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024026
M6
1箱(1500個)
M6
-
1.0
5
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024035
M12
1箱(200個)
M12
-
1.75
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024044
M16
1箱(90個)
M16
-
2.0
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024053
M20
1箱(45個)
M20
-
2.5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42024062
M24
1箱(30個)
M24
-
3.0
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886672
M8
1箱(700個)
-
M8
1.25
6.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886681
M10
1箱(300個)
-
M10
1.5
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください