大阪魂
六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種(旧JIS)
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42026022
M3(P=0.6
1箱(2000個)
M3
0.6
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026031
M4(P=0.75
1箱(1000個)
M4
0.8
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42026047
M5(P=0.9
1箱(500個)
M5
0.9
9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください