大阪魂
六角ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42026467
M6
1箱(1000個)
M6
-
1.0
5
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
42026485
M8
1箱(600個)
M8
-
1.25
6.5
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42026494
M10
1箱(300個)
M10
-
1.5
8
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42026503
M12
1箱(200個)
M12
-
1.75
10
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42026512
M14
1箱(130個)
M14
-
2.0
11
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
42026521
M16
1箱(100個)
M16
-
2.0
13
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42026546
M20
1箱(50個)
M20
-
2.5
16
¥
2,798
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り3点です
42026555
M22
1箱(40個)
M22
-
2.5
18
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42026564
M24
1箱(30個)
M24
-
3.0
19
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42887792
M2.3
1箱(5000個)
-
M2.3
0.4
1.8
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887801
M2.5
1箱(4000個)
-
M2.5
0.45
2
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887817
M2.6
1箱(8000個)
-
M2.6
0.45
2
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
42887826
M3
1箱(5000個)
-
M3
0.5
2.4
¥
7,198
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
42887835
M3.5
1箱(3500個)
-
M3.5
0.6
2.8
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887844
M4
1箱(2500個)
-
M4
0.7
3.2
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
42887853
M5
1箱(1500個)
-
M5
0.8
4
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
42026476
M7
1箱(1000個)
M7
-
1.0
5.5
取扱い終了
返品不可
42026537
M18
1箱(70個)
M18
-
2.5
15
取扱い終了
返品不可
42887783
M2
1箱(16000個)
-
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください