大阪魂
六角ナット 2種 その他細目(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866062
M27
1箱(21個)
-
M27
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
44866071
M30
1箱(18個)
-
M30
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026573
M12 P-1.5
1箱(200個)
M12
-
取扱い終了
返品不可
42026582
M24 P-1.5
1箱(30個)
M24
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください