曜日別特売

六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
規格2種表面処理ニッケル
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
材質
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42026774M2.61箱(10000個)M2.6黄銅-0.452
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026783M31箱(7000個)M3黄銅-0.52.4
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026844M101箱(300個)M10黄銅-1.58
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026862M161箱(100個)M16黄銅-2.013
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867304M141箱(150個)-黄銅(低カドミ材)M142-
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867313M181箱(70個)-黄銅(低カドミ材)M182.5-
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867322M241箱(30個)-黄銅(低カドミ材)M243-
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026765M2.31箱(8000個)M2.3黄銅-0.41.8
取扱い終了
返品不可
42026792M3.51箱(5000個)M3.5黄銅-0.62.8
取扱い終了
返品不可
42026801M41箱(3500個)M4黄銅-0.73.2
取扱い終了
返品不可
42026817M51箱(2000個)M5黄銅-0.84
取扱い終了
返品不可
42026826M61箱(1000個)M6黄銅-1.05
取扱い終了
返品不可
42026835M81箱(700個)M8黄銅-1.256.5
取扱い終了
返品不可
42026853M121箱(200個)M12黄銅-1.7510
取扱い終了
返品不可
42026871M221箱(40個)M22黄銅-2.518
取扱い終了
返品不可
42888307M2.51箱(10000個)-黄銅(低カドミ材)M2.50.45-
取扱い終了
返品不可
42888316M201箱(60個)-黄銅(低カドミ材)M202.5-
取扱い終了
返品不可
42026756M21箱(20000個)M2黄銅-0.41.6
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42026765M2.342216991M2.3M2.3 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42216991六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(50個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42026792M3.542217025M3.5M3.5 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217025六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(25個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42026801M442217034M4M4 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217034六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(25個)
599
税込659
注文コードが変更になりました
42026817M542217043M5M5 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217043六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(17個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
42026826M642217052M6M6 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217052六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(10個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
42026835M842217061M8M8 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217061六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(5個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
42026853M1242217086M12M12 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217086六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(2個)
769
税込846
注文コードが変更になりました
42026871M2242217104M22M22 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217104六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
42888307M2.542927236M2.5M2.5 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42927236六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1パック(49個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42888316M2042927245M20M20 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42927245六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする