大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870524
M10
1箱(400個)
-
M10
1
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028052
M12 P-1.5
1箱(250個)
M12
-
1.5
7
取扱い終了
返品不可
代替品有
42889366
M24
1箱(40個)
-
M24
2
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください