大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42028104
M12 P-1.5
1箱(250個)
M12
1.5
7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028113
M24 P-1.5
1箱(40個)
M24
1.5
-
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028095
M10 P-1.0
1箱(400個)
M10
1
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください