大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42028567
M10 P-1.25
1箱(400個)
M10
-
1.25
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028576
M12 P-1.25
1箱(300個)
M12
-
1.25
7
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028585
M16 P-1.5
1箱(130個)
M16
-
1.5
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028594
M20 P-1.5
1箱(70個)
M20
-
1.5
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028603
M22 P-1.5
1箱(50個)
M22
-
1.5
13
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028612
M24 P-2.0
1箱(40個)
M24
-
2
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42889551
M18
1箱(90個)
-
M18
1.5
11
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42889567
M14
1箱(200個)
-
M14
1.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください