曜日別特売

六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱)

六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレスねじの種類ナット内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42031482M1.6M1.60.351.3
2,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り3点です
42031455M1.0M1.00.250.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
42031464M1.2M1.20.251.0
取扱い終了
返品不可
代替品有
42031473M1.4M1.40.31.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42031455M1.042221243M1.0M1.0 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221243六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42031464M1.242221252M1.2M1.2 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221252六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42031473M1.442221261M1.4M1.4 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221261六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする