廣杉計器
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
平径(mm)
5
長さ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42081365
308-5E
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください