廣杉計器
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
黄銅
表面処理
生地
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42081374
314CE
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください