廣杉計器
六角スペーサー BSU-H(SUS304)(小箱)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS304
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42082092
BSU-315H
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42082083
BSU-310H
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42082101
BSU-335H
35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください