廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
平径(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42082223
307-5E
7
5.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082232
308-5E
8
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082241
310-5E
10
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082257
320-5E
20
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください