廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
ねじ長さ(mm)
6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
25
30
41
42
85
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
平径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42082266
310-6E
1箱(500個)
M3
-
6
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082275
313-6E
1箱(500個)
-
M3
6
13
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082284
341-6E
1箱(300個)
M3
-
6
41
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082293
342-6E
1箱(300個)
M3
-
6
42
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082302
385-6E
1箱(100個)
M3
-
6
85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922022
325-6E
1箱(500個)
-
M3
-
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42922031
330-6E
1箱(400個)
-
M3
-
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください