廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42082327
305E
1箱(500個)
M3
-
0.5
5
3.5
5.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082336
306E
1箱(500個)
M3
-
0.5
6
4
5.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082345
307E
1箱(500個)
M3
-
0.5
7
5
5.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42082354
307.5E
1箱(500個)
M3
-
0.5
7.5
5.5
5.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082363
308E
1箱(500個)
M3
-
0.5
8
6
5.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082372
309E
1箱(500個)
M3
-
0.5
9
6
5.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082381
310E
1箱(500個)
M3
-
0.5
10
6
5.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082397
311E
1箱(500個)
M3
-
0.5
11
6
5.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082406
312E
1箱(500個)
M3
-
0.5
12
6
5.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
42082415
312.5E
1箱(500個)
M3
-
0.5
12.5
6
5.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082424
314E
1箱(500個)
M3
-
0.5
14
6
5.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082433
315E
1箱(500個)
M3
-
0.5
15
6
5.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082442
320E
1箱(400個)
-
M3
0.5
20
6
5.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082451
321E
1箱(500個)
-
M3
0.5
21
6
5.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082467
322E
1箱(500個)
-
M3
0.5
22
6
5.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082476
325E
1箱(500個)
-
M3
0.5
25
6
5.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082485
330E
1箱(400個)
M3
-
0.5
30
6
5.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082494
339E
1箱(400個)
M3
-
0.5
39
6
5.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082503
340E
1箱(300個)
M3
-
0.5
40
6
5.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082512
345E
1箱(300個)
M3
-
0.5
45
6
5.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082521
350E
1箱(200個)
M3
-
0.5
50
6
5.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082537
355E
1箱(200個)
M3
-
0.5
55
6
5.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082546
370E
1箱(100個)
M3
-
0.5
70
6
5.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082555
375E
1箱(100個)
M3
-
0.5
75
6
5.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082564
380E
1箱(100個)
M3
-
0.5
80
6
5.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082573
407E
1箱(400個)
M4
-
0.7
7
4.5
7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082582
410E
1箱(400個)
M4
-
0.7
10
7
7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082591
415E
1箱(400個)
M4
-
0.7
15
8
7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082607
417E
1箱(300個)
M4
-
0.7
17
8
7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082616
418E
1箱(300個)
M4
-
0.7
18
8
7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082625
419E
1箱(300個)
M4
-
0.7
19
8
7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082634
420E
1箱(300個)
M4
-
0.7
20
8
7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082643
425E
1箱(200個)
M4
-
0.7
25
8
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082652
426E
1箱(200個)
M4
-
0.7
26
8
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082661
430E
1箱(200個)
M4
-
0.7
30
8
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082677
435E
1箱(200個)
M4
-
0.7
35
8
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082686
440E
1箱(250個)
-
M4
0.7
40
8
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082695
444E
1箱(250個)
-
M4
0.7
44
8
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082704
450E
1箱(200個)
-
M4
0.7
50
8
7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082713
470E
1箱(200個)
M4
-
0.7
70
8
7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082722
480E
1箱(100個)
M4
-
0.7
80
8
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082731
485E
1箱(100個)
M4
-
0.7
85
8
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082747
515E
1箱(200個)
M5
-
0.8
15
10
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082756
520E
1箱(200個)
M5
-
0.8
20
10
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082765
530E
1箱(150個)
M5
-
0.8
30
10
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082774
570E
1箱(80個)
M5
-
0.8
70
10
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082783
590E
1箱(80個)
M5
-
0.8
90
10
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082792
620E
1箱(100個)
M6
-
1
20
14
10
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082801
655E
1箱(50個)
M6
-
1
55
14
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42082817
660E
1箱(50個)
M6
-
1
60
14
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ