廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSU(SUS303)(小箱)
材質
SUS303
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42083185
305
1箱(500個)
M3
-
0.5
5
3
5.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083194
306
1箱(500個)
M3
-
0.5
6
4
5.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083203
307
1箱(500個)
M3
-
0.5
7
5
5.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083212
308
1箱(500個)
M3
-
0.5
8
6
5.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083221
309
1箱(500個)
M3
-
0.5
9
6
5.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083237
310
1箱(500個)
M3
-
0.5
10
6
5.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083246
312
1箱(500個)
M3
-
0.5
12
6
5.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083255
315
1箱(500個)
M3
-
0.5
15
6
5.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083264
319
1箱(400個)
M3
-
0.5
19
6
5.5
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083273
320
1箱(400個)
M3
-
0.5
20
6
5.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083282
325
1箱(500個)
M3
-
0.5
25
6
5.5
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083291
330
1箱(400個)
M3
-
0.5
30
6
5.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083307
335
1箱(400個)
M3
-
0.5
35
6
5.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083316
350
1箱(200個)
M3
-
0.5
50
6
5.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083325
406
1箱(50個)
M4
-
0.7
6
3.5
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083334
408
1箱(400個)
M4
-
0.7
8
5.5
7
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083343
410
1箱(400個)
M4
-
0.7
10
7
7
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083352
412
1箱(400個)
M4
-
0.7
12
8
7
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083361
415
1箱(400個)
M4
-
0.7
15
8
7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083377
420
1箱(300個)
M4
-
0.7
20
8
7
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083386
421
1箱(200個)
M4
-
0.7
21
8
7
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083395
425
1箱(200個)
M4
-
0.7
25
8
7
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083404
428
1箱(200個)
M4
-
0.7
28
8
7
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083413
430
1箱(200個)
M4
-
0.7
30
8
7
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083422
435
1箱(200個)
M4
-
0.7
35
8
7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083431
440
1箱(250個)
M4
-
0.7
40
8
7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083447
450
1箱(200個)
M4
-
0.7
50
8
7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083456
460
1箱(200個)
M4
-
0.7
60
8
7
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083465
470
1箱(200個)
M4
-
0.7
70
8
7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083474
475
1箱(100個)
M4
-
0.7
75
8
7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083483
480
1箱(100個)
M4
-
0.7
80
8
7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083492
510
1箱(200個)
M5
-
0.8
10
7
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083501
515
1箱(200個)
M5
-
0.8
15
10
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083517
520
1箱(200個)
M5
-
0.8
20
10
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083526
525
1箱(200個)
M5
-
0.8
25
10
8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083535
530
1箱(150個)
M5
-
0.8
30
10
8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083544
540
1箱(150個)
M5
-
0.8
40
10
8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083553
550
1箱(100個)
M5
-
0.8
50
10
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083562
555
1箱(100個)
M5
-
0.8
55
10
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083571
560
1箱(100個)
M5
-
0.8
60
10
8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083587
570
1箱(80個)
M5
-
0.8
70
10
8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083596
580
1箱(80個)
M5
-
0.8
80
10
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083605
610
1箱(100個)
M6
-
1
10
7
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083614
615
1箱(100個)
M6
-
1
15
12
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083623
620
1箱(100個)
M6
-
1
20
14
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083632
625
1箱(100個)
M6
-
1
25
14
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083641
630
1箱(100個)
M6
-
1
30
14
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083657
645
1箱(70個)
M6
-
1
45
14
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083666
650
1箱(70個)
M6
-
1
50
14
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42083675
660
1箱(50個)
M6
-
1
60
14
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ