STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーSTナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーSTナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナー
(1件のレビュー)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。

材質表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42084314ST3-101パック(8個)M30.52.50.35
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084323ST3-151パック(8個)M30.52.50.45
オープン579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084332ST4-101パック(7個)M40.72.70.36
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084341ST4-151パック(7個)M40.72.70.46
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084357ST5-101パック(6個)M50.83.50.37
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084366ST5-151パック(5個)M50.83.50.47
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084375ST6-151パック(4個)M614.60.48.5
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084384ST6-301パック(4個)M614.60.67.5
オープン559
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り174点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42084332
2017-10-17
用途: 製品に付ける

ゆうパケットで発送されたため、何所にあるのか。
いつ届くのかが分からず困っています。
追跡でも「発送」しか出て来ません。
急ぎ必要でしたので、出来ればヤマトなどの発送を希望します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする