POP ジャックナット LN(パック品)

POP ジャックナット LN(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品) - ポップリベット・ファスナー
(7件のレビュー)
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42084752M4LN1パック(3個)0.7821.411.9M4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42084761M5LN1パック(3個)0.89.722.513.5M5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
42084777M6LN1パック(2個)111.123.315.9M6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 軽バンのルーフラック取り付け
SPLASH motoring service自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりと取り付けられますが、急いで回すと潰れる部分が捻れてしまい使えなくなるので、慎重に取り付けた方が良いです。

対象商品 : 42084761
2024-05-01
用途: 大型モニターの壁への取り付け
製造業

薄い鉄板の中空壁に55インチのモニターを取り付けるためにジャックナットを選択して取り付けました。取り付け時にボードアンカーよりもボルトを引っ張る力が必要でしたが、問題なく取り付け出来ました。専用工具なしでも出来るかなと思いましたが、ボルトを引っ張るための工具は必須でした。

対象商品 : 42084777
2024-07-09
用途: 壁面への締め付け
製造業

車内でネジの無い壁にステーを固定したくて購入。
ガッチリ固定できたので良かったです。

対象商品 : 42084761
2018-11-26
用途: びスの効かない樹脂、アルミ複合板に使える
有限会社シンエイ製造業

びす止めが難しい材料にビス止めができるので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 42084761
2017-09-19
用途: リベットの代わりに固定
教育・研究機関

最初に引き寄せる際に力が要りました。
上部の金具が六角形にでもなっていれば、スパナで固定して、ボルトをしっかりと回すことができるかと思います。
この製品は、他と比べて奥行きが短く、狭い隙間での加工が可能なのですが、もっと短いものもあれば、利用範囲が広がるかと思います。

対象商品 : 42084761
2015-04-30
用途: 自動車部品の取付け(スポイラー)

両面テープだけでの車体取付けは不安でしたので、今回購入しました。目論見通りパーツはしっかり固定できました。

2が参考にしています
対象商品 : 42084777
2014-09-21
用途: 自動車修理。

地場では 1箱売りで余分に購入しなければいけなかったとですが 3個入りで 助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
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
3878:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする