曜日別特売

POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)

POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナー
(1件のレビュー)
材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト内容量1パック(2個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42085066C-320L-SV0.513.59.573
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085075C-420-SV0.712.78.28.41.2
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085084C-420L-SV0.71510.58.43.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085093C-420L5-SV0.71510.58.43.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085102C-520-SV0.814.99.710.51.2
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085111C-520L-SV0.817.712.510.54
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42085066
2020-03-23
用途: ハイエースにハンガー用パイプ取付け
農・林・水産業

内貼りクリップ穴にM3用本品2個でハンガー用の50㎝程度のパイプを取り付けました。
スキーウエア上下+ヘルメットをぶら下げても大丈夫です。
車両側の加工無で取付けられ、いつでも元に戻せるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする