曜日別特売

POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)

POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナー
(2件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42086816415SFRLT1パック(4個)0.71067M4
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086825425SFRLT1パック(4個)0.71167M4
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086834435SFRLT1パック(4個)0.71267M4
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
42086843515SFRLT1パック(4個)0.81178M5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086852525SFRLT1パック(4個)0.81278M5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086861535SFRLT1パック(4個)0.81378M5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086877625SFRLT1パック(3個)114910M6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086886640SFRLT1パック(3個)115.5910M6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086895825SFRLT1パック(3個)1.2515.51112M8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42086904840SFRLT1パック(3個)1.25171112M8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42086877
2020-04-20
用途: エアロパーツの脱着用に

エアロパーツの固定に使用しました。
もともとフランジボルトナットで締結する場所でしたのでベッドがあまり厚いものは好ましくありませんでした。
なのでこれくらい薄いブラインドナットが便利でした。

対象商品 : 42086877
2019-09-24
用途: 自動車整備
卸売・小売業

ねじを締めた時にローレット部が潰れて、挟んだものに固定されるしくみはよくわかるのですが、どれ位の厚みのものまで適しているのかが、図面寸法もしくは説明に明記がなかったので、当方が行った部分の鉄板の厚みが少し分厚かったせいか、うまく固定されなかったので残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする