曜日別特売

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) - サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) - サンコーテクノ
(1件のレビュー)
材質SUS410
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法dk(Φmm)
寸法L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42087963PF-425S1パック(9個)M40.77253.42235
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087972PF-432S1パック(8個)M40.77323.43042
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087981PF-438S1パック(7個)M40.77383.43048
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087997PF-445S1パック(5個)M40.77453.43055
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088006PF-525S1パック(6個)M50.89254.32235
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088015PF-535S1パック(4個)M50.89354.33045
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
42088024PF-545S1パック(4個)M50.89454.33055
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088033PF-560S1パック(3個)M50.89604.33070
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088042PF-575S1パック(2個)M50.89754.33085
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088067PF-6110S1個M61121105.340120
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088051PF-675S1個M6112755.34085
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42088033
2018-01-04
用途: 外部の手すりの取り付け
建設業・工事業

ばら売りで買えるのがとても良い。一箱もいらないから。
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
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする