サンコーテクノ
オールアンカー STタイプ(ステンレス)
全8種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
4.3
6.4
8.5
10.5
12.7
埋め込み深さ(mm)
選択してください
16
24
35
40
50
外径D(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
内容量
1パック(2個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42088645
ST-420
1パック(2個)
ステンレス
4.3
16
20
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088654
ST-425
1パック(2個)
ステンレス
4.3
16
25
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
42088663
ST-630
1パック(2個)
ステンレス
6.4
24
30
6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088672
ST-650
1個
ステンレス
6.4
24
50
6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088681
ST-670
1個
ステンレス
6.4
24
70
6
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088697
ST-840
1個
ステンレス
8.5
35
40
8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42088706
ST-1050
1個
ステンレス
10.5
40
50
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42088715
ST-1210
1個
ステンレス
12.7
50
100
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください