サンコーテクノ
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M6
外径D(Φmm)
8
全長L(mm)
25
寸法l(mm)
10
ドリル径(Φmm)
8.5
埋め込み深さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
内容量
1パック(4個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42089162
CT-625
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください