シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) - サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) - サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) - サンコーテクノ
(2件のレビュー)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42089171SCT-625ステンレスM68.5258
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
42089187SCT-830ステンレスM810.53010
オープン
419
461(税込)
当日出荷
42089196SCT-1040ステンレスM10134012.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42089205SCT-1250ステンレスM1216.55016
オープン
899
989(税込)
当日出荷
42089214SCT-1660ステンレスM1620.56020
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42089223SCT-2530ステンレスW5/1610.53010
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42089232SCT-3040ステンレスW3/812.54012
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42089241SCT-4050ステンレスW1/216.55016
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42089171
2019-05-27
用途: アンカー
教育・研究機関

m6用のため抜けや緩みを心配したが結果的には問題なし。

対象商品 : 42089187
2018-10-18
用途: 台風時の片支えカーポートの補強

関西で大きな被害が出た台風21号で近所のカーポートがいくつか被害が出ていて、補強のためアングルをコンクリート地面に設置させるのにつかいました。
振動ドライバーで指定の穴をあけて専用工具で圧着。しっかりと固定できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする