イイファス
フリップアンカー 本体(クロメート)
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42089521
FA-M6N
M6
12.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42089537
FA-M8N
M8
14.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42089546
FA-M10N
M10
16.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42089555
FA-W3/8N
W3/8
16.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください