フリップアンカー(クロメート)

フリップアンカー(クロメート) - イイファスフリップアンカー(クロメート) - イイファスフリップアンカー(クロメート) - イイファスフリップアンカー(クロメート) - イイファス
(2件のレビュー)
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
下穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
ボルト長さ首下(mm)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42089573FA-6×85BM612.5(壁厚+被締結物)8~408536×10×7.9
オープン
449
494(税込)
当日出荷
42089582FA-8×70BM814.5(壁厚+被締結物)10~557036×12×9
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42089591FA-8×85BM814.5(壁厚+被締結物)10~558536×12×9
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42089607FA-10×70BM1016.5(壁厚+被締結物)12~407036×14×10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42089616FA-10×135BM1016.5(壁厚+被締結物)12~10013536×14×10
オープン
639
703(税込)
当日出荷
42089564FA-6×70BM612.5(壁厚+被締結物)8~557036×10×7.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42089564
2020-08-05
用途: 厚さ不明のボードへ物を固定
株式会社秀栄堂

下穴が大きいのが気になりますが 厚さにこだわらず固定できてしっかり止まるので驚きました

対象商品 : 42089582
2018-10-08
用途: 器具取付時
建設業・工事業

作業性もよく安定した取り付けができました。
もう少し,短いサイズがあってもいいかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする