ユニカ
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)
材質
ステンレス
全8種類を絞り込む
ねじ径
M4
M5
M6
下穴径(Φmm)
4.3
5.4
6.4
首下長(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
内容量
1パック(2個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
直径(Φmm)
下穴径(Φmm)
頭径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42089896
ST-525
1パック(2個)
M5
5
5.4
10
25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
42089941
ST-660
1個
M6
6
6.4
11
60
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42089871
ST-420
1パック(2個)
M4
4
4.3
8
20
オープン
取扱い終了
返品不可
42089887
ST-425
1パック(2個)
M4
4
4.3
8
25
オープン
取扱い終了
返品不可
42089905
ST-530
1パック(2個)
M5
5
5.4
10
30
オープン
取扱い終了
返品不可
42089914
ST-630
1パック(2個)
M6
6
6.4
11
30
オープン
取扱い終了
返品不可
42089923
ST-640
1パック(2個)
M6
6
6.4
11
40
オープン
取扱い終了
返品不可
42089932
ST-650
1個
M6
6
6.4
11
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください