曜日別特売

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) - ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) - ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) - ユニカ
(3件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
全長(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420899576CAS M6M61.010.53011
オープン
649
714(税込)
当日出荷
420899668CAS M8M81.25123512.5
オープン
489
538(税込)
当日出荷
4208997510CAS M10M101.5144014.5
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
4208998412CAS M12M121.7517.55018
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
4208999316CAS M16M162.021.56022
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4209001128CAS 1/4W1/4-10.53011
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090027258CAS 5/16W5/16-123512.5
オープン
489
538(税込)
当日出荷
4209003638CAS 3/8W3/8-144014.5
オープン
489
538(税込)
当日出荷
4209004548CAS 1/2W1/2-17.55018
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
4209005458CAS 5/8W5/8-21.56022
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
4209006368CAS 3/4W3/4-25.58026
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
4209000220CAS M20M202.525.58026
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42090027
2022-09-24
用途: 機械の固定
株式会社ランド

susのインチサイズは箱単位になる為1個単位での対応は助かりました。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42089957
2020-08-25
用途: アイボルトをつけてシェードを土間コンに固定
サービス業

取り付けはまだですが、初めての土間コンの穴あけになります。うまくできればいろいろ用途がありそうです。便利なものですね。ステンレスでお値打ちだと思います。

対象商品 : 42089975
2015-12-11
用途: アンカー

外で使用するのでステンレス製を選びました。
錆びないので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする