オチアイ
T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
T形スピードナット
寸法t(mm)
0.3
寸法h(mm)
(最小)0.5
寸法t1(mm)
0.8
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42090413
TSN-3
3
5.5
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090422
TSN-4
4
6.4
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください