オチアイ
U形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
形状
U形止め輪
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42090431
UTW-5
1パック(34個)
5
0.7
11.6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090447
UTW-6
1パック(34個)
6
0.7
13.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090456
UTW-8
1パック(15個)
8
1
17.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください