オチアイ
U形止め輪(鉄/ACP)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
U形止め輪
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42090465
UTW-3.2
1パック(50個)
3.2
8
0.6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090474
UTW-4
1パック(50個)
4
9
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42090483
UTW-5
1パック(34個)
5
11.6
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
42090492
UTW-6
1パック(34個)
6
13.5
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090501
UTW-7
1パック(25個)
7
15
0.9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください