オチアイ
アジャスタブルロックナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
適合ねじ
M4×0.7
材質
鉄
寸法H(mm)
2.1
寸法A(mm)
7.35
寸法t(mm)
0.3
表面処理
三価ホワイト
内容量
1パック(25個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42090517
ALN-4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください