オチアイ
クリセント形止め輪(鉄/生地)(パック品)
形状
クリセント形止め輪
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42090973
5103-18
1パック(100個)
18
0.4
6.19
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42090982
5103-21
1パック(100個)
21
0.6
6.99
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42090991
5103-25
1パック(50個)
25
0.6
7.9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42091007
5103-31
1パック(50個)
31
0.6
9.56
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42091016
5103-37
1パック(50個)
37
0.6
11.37
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42091025
5103-56
1パック(25個)
56
0.9
16.56
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42091034
5103-81
1パック(10個)
81
1.4
23.23
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください