曜日別特売

トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイトップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) - オチアイ
材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42096363OS-30011パック(25個)6.20.47.3タッピンねじ1種:M3-24山、タッピンねじ2種・4種:M3-24山6.3~6.4
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096372OS-40031パック(17個)5.80.510.7タッピンねじ3種:M4×0.79.45~9.6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096381OS-50011パック(17個)5.80.510.7タッピンねじ1種:M5-12山、タッピンねじ2種・4種:M5-16山9.45~9.6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする