オチアイ
ねじ式スピードナット J形(鉄/ACP)(パック品)
寸法B(mm)
12.7
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
ねじ式スピードナットJ形
内容量
1パック(15個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42096476
JSN-5003
22
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096485
JSN-5004
20
0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください