オチアイ
プッシュナット 穴用 (鉄/ACP)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
プッシュナット穴用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42096941
RPN-6
1パック(50個)
6
6.2
0.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096957
RPN-8
1パック(50個)
8
8.2
0.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096966
RPN-10
1パック(34個)
10
10.2
0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください