オチアイ
フラットプッシュナット スタック(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
約3
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
歯数
寸法d(mm)
寸法G(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42096975
FSPN-2
7
3
1.6
2.2
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096984
FSPN-3
8
3
2.6
3.2
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42096993
FSPN-4
9
4
3.6
4.2
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097002
FSPN-5
10
5
4.6
5.2
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください