オチアイ
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全9種類を絞り込む
呼び
選択してください
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
内容量
選択してください
1パック(15個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(50個)
1パック(100個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42097885
BETW-2.5
1パック(100個)
2.5
0.4
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097894
BETW-3
1パック(50個)
3
0.6
7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
42097903
BETW-4
1パック(50個)
4
0.6
9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097912
BETW-5
1パック(50個)
5
0.6
11
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097921
BETW-6
1パック(34個)
6
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097937
BETW-7
1パック(25個)
7
0.8
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097946
BETW-8
1パック(20個)
8
0.8
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097955
BETW-9
1パック(20個)
9
0.8
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42097964
BETW-10
1パック(15個)
10
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください