曜日別特売

皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) - オチアイ
(2件のレビュー)
材質種類皿ばね表面処理ACP
全21種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42098305DB-4H1パック(25個)4.20.4880.4
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098314DB-5H1パック(17個)5.20.510100.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098323DB-6H1パック(15個)6.20.712.512.50.7
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098332DB-7H1パック(13個)7.20.814140.8
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098341DB-8H1パック(12個)8.20.916160.9
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098357DB-9H1パック(10個)9.2118181
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098366DB-10H1パック(8個)10.2120201
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098375DB-11H1パック(7個)11.21.222.522.51.2
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42098384DB-12H1パック(6個)12.21.525251.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098393DB-14H1パック(5個)14.21.528281.5
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098402DB-16H1パック(4個)16.31.7531.531.51.75
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42098411DB-18H1パック(3個)18.3235.535.52
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42098427DB-20H1パック(2個)20.4240402
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42098436DB-22H1パック(2個)22.42.545452.5
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098445DB-25H1個25.4350503
オープン
489
538(税込)
当日出荷
42098454DB-28H1個28.5356563
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098463DB-30H1個313.563633.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42098472DB-35H1個36471714
オープン
659
725(税込)
当日出荷
42098481DB-40H1個41580805
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098497DB-45H1個46591915
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42098506DB-50H1個5161001006
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42098314
2016-03-20
用途: ゆるみ止め

普通につかえる。

対象商品 : 42098314
2016-03-16
用途: ボルト緩み止め

問題なく使えます。
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
917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする