大阪魂
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/本金メッキ)(パック品)
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
本金メッキ
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5.4
寸法C(mm)
M10×1
寸法F(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼び
M10
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42099312
C-12
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください