インサート
Eサート 細目(ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
7 3/8
ねじの種類
メートル細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)
12.48
タップ下穴径最小(Φmm)
12.28
自由外径最大(Φmm)
14.91
自由外径最小(Φmm)
14.27
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42099346
M12-1D
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください