Uナット 1種(SUS316L)

Uナット 1種(SUS316L) - 冨士精密Uナット 1種(SUS316L) - 冨士精密Uナット 1種(SUS316L) - 冨士精密Uナット 1種(SUS316L) - 冨士精密Uナット 1種(SUS316L) - 冨士精密
(3件のレビュー)

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42100125M4M40.73.87約3
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42100134M5M50.84.68約3.9
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42100143M6M615.110約4.2
オープン
429
472(税込)
当日出荷
42100152M8M81.257.313約6.1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
42100161M10M101.58.317約7.1
オープン
739
813(税込)
当日出荷
42100177M12M121.7510.519約9
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100186M16M16214.524約13
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100195M20M202.517.530約15.4
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100204M24M24321.536約18.8
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100143
2018-09-25
用途: 自転車の組み立て
製造業

品質、機能共に問題なし。緩み防止対策に満足の結果を得られました。

対象商品 : 42100152
2016-09-13
用途: 野外庇をH鋼2取り付けの際に使用
ドクターホーム湘南建設業・工事業

緩み止めが付いているので便利でワッシャーより信頼できていいです。

対象商品 : 42100152
2016-08-11
用途: アルミ製屋根を鉄骨に取り付け時に通しボルトの緩み止めに使用。
ドクターホーム湘南建設業・工事業

通常のナットと同じ様につかえて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする