冨士精密
Uナット ウィット(S45C(H)/クロメート)
材質
S45C(H)
山数
11
寸法S(mm)
26
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
14.5
ねじの呼び
5/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100213
5/8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください