冨士精密
Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
表面処理
ドブ
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
8
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100292
3/8
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください