冨士精密
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/クロメート)
寸法e(mm)
(最大)32.99
(最小)31.5
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
山数
10
寸法m(mm)
約16.3
寸法S(mm)
28.57
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
18.1
ねじ山種類
UNC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100396
3/4-10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください