冨士精密
Uナット 左ねじ(ステンレス)
(2件のレビュー)
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100493
M8
M8
1.25
7.3
約6.1
13
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42100502
M10
M10
1.5
8.3
約7.1
17
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
42100511
M12
M12
1.75
10.5
約9
19
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください