冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100527
M8
1パック(4個)
M8
1.25
約6.1
13
7.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42100536
M10
1パック(3個)
M10
1.5
約7.1
17
8.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42100545
M16
1個
M16
2
約13
24
14.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください