冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100554
M6
1パック(5個)
M6
1
5.1
約4.2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42100563
M8
1パック(3個)
M8
1.25
7.3
約6.1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100572
M10
1パック(3個)
M10
1.5
8.3
約7.1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42100581
M12
1パック(2個)
M12
1.75
10.5
約9
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100597
M16
1個
M16
2
14.5
約13
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100606
M20
1個
M20
2.5
17.5
約15.4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください