冨士精密
Uナット 細目(S45C(H)/生地)
材質
S45C(H)
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100615
M10×1.25
1パック(2個)
M10
1.25
約7.1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
42100624
M12×1.25
1個
M12
1.25
約9
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100633
M14×1.5
1個
M14
1.5
約11
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100642
M16×1.5
1個
M16
1.5
約13
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100651
M27×2.0
1個
M27
2
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください