冨士精密
Uナット 細目(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100737
M8×1.0
1パック(4個)
M8
1
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100746
M10×1.25
1パック(4個)
M10
1.25
約7.1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100755
M12×1.25
1パック(2個)
M12
1.25
約9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100764
M14×1.5
1パック(2個)
M14
1.5
約11
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
42100773
M16×1.5
1個
M16
1.5
約13
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100782
M18×1.5
1個
M18
1.5
約14
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください